8026A 36-GRILLETES RECTOS FORJADOS ZINC.
Grilletes de elevación rectos, tipo UNI de acero al carbono galvanizado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8026A 36
Rubix:798169030000
fabricante:080260036
EAN:8014230185545

Detalles de producto : 8026A 36-GRILLETES RECTOS FORJADOS ZINC.
Grilletes de elevación rectos, tipo UNI de acero al carbono galvanizado
Cualidades
Grilletes de elevación rectos, tipo UNI de acero al carbono galvanizado
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x156x82 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4100 g |
| Material/acabado | Zinc |
| Diámetro de perno | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,75 € Sin IVA
/ unidad
77,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
