Referencias
Beta Tools:8225 5
Rubix:798161511000
fabricante:082250205
EAN:8014230636009

Detalles de producto : 8225 5-GRILLETES RECTOS
Grilletes rectos inox AISI 316
Cualidades
Grilletes rectos inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro de perno | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,36 € Sin IVA
/ unidad
4,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
