Referencias
Beta Tools:8228 10
Rubix:798162873000
fabricante:082280210
EAN:8014230636191

Detalles de producto : 8228 10-GRILLETES FORMA LIRA
Grilletes de lira inox AISI 316
Cualidades
Grilletes de lira inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 118 g |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro de perno | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,78 € Sin IVA
/ unidad
9,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
