CARTUCHO 400 GR 895042 GRASA ALTA TEMPERATURA NLGI 2
Grasa para altas temperaturas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:895042
Rubix:799153509000
EAN:3660338474330

Documentos
Detalles de producto : CARTUCHO 400 GR 895042 GRASA ALTA TEMPERATURA NLGI 2
Grasa lubricante espesada con complejo de sulfonato de calcio basada en un aceite mineral que funciona con cargas elevadas en entornos calientes y húmedos y corrosivos, NLGI2
Cualidades
El jabón funcional confiere al producto una excelente capacidad de carga, lo que lo hace adecuado para aplicaciones sometidas a grandes cargas. La grasa también tiene una excelente estabilidad mecánica, buena protección contra la corrosión y resistencia al agua.
Aplicaciones
Moderno producto de alto rendimiento adecuado para aplicaciones industriales, marinas y "todoterreno". Su extrema capacidad de carga y su excelente resistencia al agua lo convierten en la elección perfecta para aplicaciones con cargas pesadas en entornos corrosivos, húmedos o calurosos.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cartucho |
|---|---|
| Capacidad | 400 g |
| Color | marrón |
| Base | aceite mineral |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 140 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,08 € Sin IVA
/ unidad
19,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días