Referencias
CRC:30438-AA
Rubix:798742451000
fabricante:1030622
EAN:5412386005275

Documentos
Detalles de producto : FOOD GREASE FPS 20 KG 30438-001 [EX-30438-AA]
Grasa blanca de alto rendimiento, multiuso, con grado alimentario, sin silicona. Larga duración, resiste extrema presión. Para lubricación de engranajes, cadenas,etc Utilizable de -20°C a +140°C. NSF H1 n°139016 (ato) / 139015 (vrac).
FOOD GREASE FPS 20 l
Cualidades
Avoid corrosion. Resists steam. Use at temperatures from -20 to +140 °C.
Aplicaciones
Manufacturing and packaging equipment such as valves, hinges and seals.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x300x375 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20021 g |
| Embalaje | bidón 20kg |
| Capacidad | 20000 g |
| Color | incoloro |
| Base | mineral oil |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 140 °C |
| Rango | crc food grease fps |
| Resistencia al agua | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,90 € Sin IVA
/ unidad
762,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
