Referencias
Ref. sustituida:735988
Spartex:895039
Rubix:799153511000
EAN:3660338474316

Documentos
Detalles de producto : CARTUCHO 400 GR 895039 GRASA MULTIUSOS NLGI 2
Grasa lubricante NLGI 2 espesada con calcio anhidro a base de aceite mineral, de color ámbar.
Cualidades
El espesante, junto con la mezcla especial de aceites base, hace que el producto sea adecuado para la lubricación de cojinetes con cargas medias y en entornos húmedos y corrosivos. La grasa lubricante tiene una excelente adherencia y resistencia al agua.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales y de automoción. Esta grasa es adecuada para una amplia gama de cojinetes lisos y rodamientos.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cartucho |
|---|---|
| Capacidad | 400 g |
| Base | aceite mineral |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días