Referencias
Rocol:SAPPHIRE EXTREME 18kg
Rubix:730122140034
fabricante:12214
EAN:5024747122141

Documentos
Detalles de producto : 12214 SAPHIRES EXTREME 18KG
Grasa de alta temperatura, servicio pesado y resistente a los golpes que contiene bisulfuro de molibdeno.
SAPPHIRE Extreme es una grasa para rodamientos de alto rendimiento y larga vida útil para uso en entornos extremos. Está diseñada para todo tipo de rodamientos de bolas, de rodillos y lisos que se encuentran normalmente en la siderurgia, las canteras, la minería, la marina, los muelles, la agricultura, la construcción, los trabajos de ladrillos y baldosas y otras industrias, particularmente donde se encuentran hornos o aplicaciones de alta temperatura y servicio pesado similares. SAPPHIRE Extreme sobresale en aplicaciones como hornos, carros de hornos, trituradoras, cribas, prensas, cargadores, raspadores, vagones y aplicaciones similares donde los rodamientos, pasadores, casquillos, etc. están sujetos a condiciones extremas. SAPPHIRE Extreme es especialmente adecuada para rodamientos de alta temperatura que funcionen en condiciones extremas, como cargas de impacto, vibraciones y entornos húmedos.
Cualidades
No se derrite, espesada con arcilla, fortificada con bisulfuro de molibdeno. Rango de temperatura de funcionamiento de -10 a +235 ºC. Alta resistencia al agua. Excelente resistencia a vibraciones y cargas de impacto. Carga extrema y rendimiento de desgaste. Excelente resistencia a la corrosión. Extiende los intervalos de lubricación.
Aplicaciones
Está diseñada para todo tipo de rodamientos de bolas, de rodillos y lisos que se encuentran normalmente en la siderurgia, las canteras, la minería, la marina, los muelles, la agricultura, la construcción, los trabajos de ladrillos y baldosas y otras industrias, particularmente donde se encuentran hornos o aplicaciones de alta temperatura y servicio pesado similares. SAPPHIRE Extreme sobresale en aplicaciones como hornos, carros de hornos, trituradoras, cribas, prensas, cargadores, raspadores, vagones y aplicaciones similares donde los rodamientos, pasadores, casquillos, etc. están sujetos a condiciones extremas. SAPPHIRE Extreme es especialmente adecuada para rodamientos de alta temperatura que funcionen en condiciones extremas, como cargas de impacto, vibraciones y entornos húmedos.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cubo |
|---|---|
| Capacidad | 18000 g |
| Color | azul |
| Base | semisintético |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 235 °C |
| Rango | sapphire extreme |
| Resistencia al agua | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1819,57 € Sin IVA
/ unidad
2201,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días