GR-1/2

GR Instalación de la válvula de retención del acelerador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GR-1/2
Rubix:756101976113
fabricante:3720
EAN:4052568000509
GR-1/2 One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GR-1/2


Válvula reguladora de caudal unidireccional GR-1/2 Con caudal ajustable en un sentido. Función de la válvula=Función de control de caudal de una vía, Conexión neumática, puerto 1=G1/2, Conexión neumática, puerto 2=G1/2, Elemento de ajuste=Tornillo estriado, Tipo de montaje=con orificio pasante

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)78x43x75 mm
Peso neto550 g
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
130,49 € Sin IVA
/ unidad
157,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días