Referencias
Festo:SFAW-100-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:799264140000
fabricante:8036875
EAN:4052568285319
Documentos
Detalles de producto : SFAW-100-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12
sensor de flujo SFAW-100-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12 Para medir y supervisar el caudal, el volumen y la temperatura de medios líquidos, rango de medición de flujo 100l/min. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=según la directiva de la UE para EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=(* Caudal , * Temperatura), Direction of flow=(* Unidireccional, * P1 -> P2)
Sensor de flujo SFAW-100-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12 8036875
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,39 € Sin IVA
/ unidad
438,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días