MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD

Válvula reguladora de presión MS6-LR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD
Rubix:798199265000
fabricante:534874
EAN:4052568168674
MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD Precision pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD


Regulador de presión de precisión MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD. Reguladores controlados indirectamente, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=Botón giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador pilotado de diafragma de precisión

Información técnica


Atributos
Peso neto1346 g
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.12 bar
248,24 € Sin IVA
/ unidad
300,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días