SPRAY 500 ML GR-2 GRASA ALUMINIO ALTA TEMPERATURA
Gr-2 grasa alta temperatura alu.
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:840634
Spartex:895122
Rubix:799090561000
EAN:3660338474910
Documentos
Detalles de producto : SPRAY 500 ML GR-2 GRASA ALUMINIO ALTA TEMPERATURA
Reduce la fricción y protege contra la corrosión. Reduce el riesgo de agarrotamiento a altas temperaturas. Resistente a altas presiones y al vapor de agua. La grasa forma una capa protectora sobre tuercas, pernos, espárragos, roscas, ejes de freno, paletas y bridas de muelles, válvulas, juntas de válvulas y racores roscados. Lubrica inmediatamente. No aplicar sobre superficies calientes. Temperatura de aplicación: 800°C. Evita cualquier agarrotamiento y desgarro de las piezas expuestas a altas temperaturas. Facilita el montaje y desmontaje de conjuntos con roscas de tornillo, al tiempo que garantiza la estanqueidad. Minimiza el riesgo de agarrotamiento a altas temperaturas. Resiste a la alta presión y al vapor de agua. Efecto anticorrosión, deja una capa protectora en piezas como tornillos, tuercas, espárragos expuestos a atmósfera salina.
Cualidades
Minimiza el riesgo de agarrotamiento
Aplicaciones
Lubricante para evitar el desgaste y el pegado de uniones atornilladas expuestas a temperaturas muy elevadas y proteger contra la corrosión.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 650 ml |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,62 € Sin IVA
/ unidad
27,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días