ZH05DSA-01-01-01

Eyector de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZH05DSA-01-01-01
Rubix:799247486000
fabricante:ZH05DSA-01-01-01
brand logo

Resumen técnico

Tipozh05dsa-01-01-01
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZH05DSA-01-01-01


Los generadores de vacío de las series ZH y ZU, ligeros y para uso en el punto de consumo, combinan la simplicidad del diseño con un alto rendimiento. Simplemente conecte un tubo de suministro de aire en un extremo y el vacío estará listo en el otro. Los delgados generadores ZU son extra compactos. La respuesta inmediata de los ZH y ZU puede ser más rápida que la de los sistemas de vacío central. Además, estos generadores suelen ser más pequeños y ligeros que las voluminosas líneas de vacío utilizadas en los sistemas de vacío central. Un silenciador de escape integrado mantiene el ruido del generador al mínimo. Disponibles en cuatro diámetros de boquilla y en varios tamaños de puerto.

Información técnica


Atributos
Tipozh05dsa-01-01-01
Diámetro de rosca6 mm
23,09 € Sin IVA
/ unidad
27,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días