MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 S/BAT NI CARG M18 BLHX-0X
Martillo SDS-Plus
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4933478891
Rubix:798997061000
fabricante:4933478891
EAN:4058546361730




Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Peso | 2.8 kg |
| Capacidad de perforación de hormigón | 26 mm |
Documentos
Detalles de producto : MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 S/BAT NI CARG M18 BLHX-0X
M18™ brushless SDS-plus combi hammer with 2.3 J of impact energy. Drill capacity in concrete 26mm. 5100 bpm. 4-mode operation for maximum versatility. FIXTEC system - keyless chuck changing. Fuel gauge. Compatible with M18 CDEX dust extractor. Weight with battery 3,5 kg. Supplied without batteries and charger with FIXTEC 13 mm chuck, SDS-plus chuck and support handle with metal depth gauge in a HD Box.
Cualidades
-Potente mecanismo de percusión y el diseño del motor sin escobillas proporciona 2.3 J de energía de impacto
Diseño compacto y ergonómico para mayor comodidad del usuario final
Sistema FIXTEC para cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y portabrocas metálico de 13 mm
Caja de engranajes totalmente metálica - asiento óptimo de los engranajes para una mayor vida útil de la herramienta
Funcionamiento en 4 modos: percusión rotativa, sólo percusión, sólo rotación y posición de trabajo seleccionable del cincel (variolock) para una máxima versatilidad
Mango lateral antivibración para una menor exposición a las vibraciones
Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX
El motor sin escobillas, el paquete de baterías REDLITHIUM y la electrónica REDLINK proporcionan potencia, tiempo de funcionamiento y durabilidad
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18.
Diseño compacto y ergonómico para mayor comodidad del usuario final
Sistema FIXTEC para cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y portabrocas metálico de 13 mm
Caja de engranajes totalmente metálica - asiento óptimo de los engranajes para una mayor vida útil de la herramienta
Funcionamiento en 4 modos: percusión rotativa, sólo percusión, sólo rotación y posición de trabajo seleccionable del cincel (variolock) para una máxima versatilidad
Mango lateral antivibración para una menor exposición a las vibraciones
Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX
El motor sin escobillas, el paquete de baterías REDLITHIUM y la electrónica REDLINK proporcionan potencia, tiempo de funcionamiento y durabilidad
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Peso | 2.8 kg |
| Capacidad de perforación de hormigón | 26 mm |
| Inalámbrico | si |
| Capacidad de perforación de metal | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,90 € Sin IVA
/ unidad
345,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días