Referencias
Dewalt:DCB183-XJ
Rubix:798333615000
EAN:5035048438886





Detalles de producto : BATERIA CARRIL XR 18V LI-ION 2,0 AH DCB183-XJ
Descripción
Batería carril XR 18V Li-Ion 2,0Ah
Compatible con todas las herramientas 18V XR de DEALT
Ningún efecto memoria y ninguna autodescarga para la máxima productividad y menor tiempo operativo
Excelentes características eléctricas
Sin efecto memoria
Indicador LED de carga ayuda a verificar la carga de la batería
Las baterías con tecnología XR 2.0Ah Li-Ion de DEALT ofrecen mayor autonomía y optimización de potencia para acabar el trabajo más rápidamente
Esta batería proporciona mayor autonomía al usuario sin aumentar ni el tamaño ni el peso versus a la batería de 18V 1.5Ah
Características
Voltaje : 18 V
Capacidad de la batería : 2 Ah
Química de la batería : Iones de litio XR
Longitud : 110 mm
Alto : 48 mm
Peso : 0.40 kg
Batería carril XR 18V Li-Ion 2,0Ah
Cualidades
Compatible con todas las herramientas 18V XR de DEALT
Ningún efecto memoria y ninguna autodescarga para la máxima productividad y menor tiempo operativo
Excelentes características eléctricas
Sin efecto memoria
Indicador LED de carga ayuda a verificar la carga de la batería
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 2 Ah |
|---|---|
| Tensión | 18 V |
| Tipo | 18v - 2ah li-ion |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,30 € Sin IVA
/ unidad
62,07 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h