PACK CARGADOR GAL 12V-40 + 2X0,6AH + CAJA CARTON
2 baterías GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40 Profesional
Ver información técnicaReferencias
Bosch:1600A01B20
Rubix:799193265000
EAN:3165140968669

Detalles de producto : PACK CARGADOR GAL 12V-40 + 2X0,6AH + CAJA CARTON
2 baterías de 12 V con una capacidad de 6,0 Ah y un cargador rápido GBA 12V 6,0Ah: su altísima capacidad proporciona hasta un 300% más de autonomía que el modelo profesional de 12 V 2,0 Ah GAL 12V-40: velocidad de carga rápida para todas las baterías de 12 V.
Recarga baterías de 12V 6,0Ah de 0 a 80% en 72 minutos. Compatible con todas las herramientas Bosch Professional 12V (Flexible Power System).
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 6 Ah |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
| Tipo | baterías de iones de litio |
| Peso | 0.365 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,75 € Sin IVA
/ unidad
258,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
