Referencias
Milwaukee:M12 NRG-303
Rubix:799226336000
fabricante:4933459207
EAN:4002395287222

Documentos
Detalles de producto : KIT 3 BATERIAS M12B3 + CARGADOR C12C M12NRG-303
M12NRG-303 - NRJ 12V, 3,0 Ah Paquete de litio rojo, sistema M12. Entregado con baterías M12B3, 1 C12C, caja de cartón.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 3 Ah |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
| Tipo | power tool batteries and charger |
| Modelo | m12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,90 € Sin IVA
/ unidad
181,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
