Referencias
Bosch:1600A019R8
Rubix:798762290000
EAN:3165140968188

Detalles de producto : POWER SET 2X12V 2,0AH+GAL12V-40+CARTON
Juego básico 2 GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40, 2 baterías de 12 V con 2,0 Ah de capacidad y cargador rápido, GBA 12V 2.0Ah: batería compacta para las herramientas Bosch de la gama de 12 V, GAL 12V-40: velocidad de carga rápida para todas las baterías de 12 V. Carga de las baterías de 12 V y 2,0 Ah de 0 al 80 % en 24 min., Compatible desde 2005: todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas Bosch Professional de la misma gama de tensión, tanto nuevas como antiguas., Caja de cartón; 2 baterías GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Juego básico 2 GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 2 Ah |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
| Tipo | juego de batería y cargador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,75 € Sin IVA
/ unidad
143,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
