Referencias
Bosch:1600A01U7U
Rubix:798890378000
EAN:4059952518886

Detalles de producto : BATERIA PROCORE 18V 4.0AH Y CARGADOR
Juego básico 1 ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40, Rendimiento de una batería convencional de 18 V con el tamaño y el peso más reducidos, La nueva tecnología de células ofrece el mismo rendimiento que una batería estándar de 18 V 4,0 Ah, con un tamaño y un peso optimizados., Velocidad de carga muy rápida para todas las baterías de 18 V: una batería ProCORE18V 4.0Ah se carga al 80 % en apenas 48 minutos, Compatible desde 2008: todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas Bosch Professional de la misma gama de tensión, tanto nuevas como antiguas., 1 batería ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); Caja de cartón
Juego básico 1 ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 4 Ah |
|---|---|
| Tensión | 18 V |
| Tipo | batería + cargador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
