CR.D1 ALICATE TAPICERIA PUERTAS

Alicate para desgrapar

Ver información técnica

Referencias

Facom:CR.D1
Rubix:798530661000
EAN:3148516954398
brand logo

Resumen técnico

Tipoalicates de corte
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CR.D1 ALICATE TAPICERIA PUERTAS


• Para retirar rápidamente y sin dañar las grapas, los clips, los paneles de puerta, los soportes de piezas de guarnecido, etc. • La boca ancha permite desgrapar revestimientos sin riesgos de romper o desgarrar los paneles. • Cuenta con un dispositivo antipilladedos para evitar dañarse. • Por su diseño, permite acceder a lugares de acceso difícil. • Longitud: 240 mm. • Presentación: Cabeza negra y brazos cromados.
ALICATE TAPICERIA PUERTAS

Aplicaciones

Para retirar rápidamente grapas, clips, paneles de puertas, anclajes de guarnecidos, etc., sin dañarlos.

Información técnica


Atributos
Peso neto202 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)245x85x40 mm
Peso con embalaje194 g
Tipoalicates de corte
Modelocr d1
65,52 € Sin IVA
/ unidad
79,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días