Referencias
Beta Tools:8216 6
Rubix:798364415000
fabricante:082160206
EAN:8014230635835

Detalles de producto : 082160206 8216 6-SUJETACABLES DE GRAPA
Abrazaderas inox AISI 316
Cualidades
Abrazaderas inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37 g |
| Anchura | 6 mm |
| Altura | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,21 € Sin IVA
/ unidad
5,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
