Referencias
Beta Tools:8057R 2
Rubix:798800922000
fabricante:080570120
EAN:8014230780726




Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
|---|---|
| Longitud | 89 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 8057R 2-GANCHO SELF-LOCKING+OJO 2T
Tipo autotrabante con ojo
Cualidades
Tipo autotrabante con ojo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 830 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 165x90x30 mm |
| Peso con embalaje | 830 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
| Longitud | 89 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Altura | 54.5 mm |
| Calidad | grado 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,73 € Sin IVA
/ unidad
39,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días