8065SC 5,0-GANCHOS CORREDIZ. BAJO CARGA
Ganchos giratorios para elevación bajo carga, con rodamiento de acero al carbono
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8065SC 5,0
Rubix:798170976000
fabricante:080650150
EAN:8014230512792


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 5000 kg |
|---|---|
| Longitud | 345 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 8065SC 5,0-GANCHOS CORREDIZ. BAJO CARGA
Ganchos giratorios para elevación bajo carga, con rodamiento de acero al carbono
Cualidades
Ganchos giratorios para elevación bajo carga, con rodamiento de acero al carbono
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 345x170x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6500 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 5000 kg |
| Longitud | 345 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 30 mm |
| Calidad | acero al carbono |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,90 € Sin IVA
/ unidad
322,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días