Referencias
Rocol:Z30 FLUID 20L
Rubix:798320093000
fabricante:37028
EAN:5024747370222

Documentos
Detalles de producto : 37028 Z30 FLUID
Película de cera para proteger contra la corrosión a la intemperie a largo plazo. Ideal para la protección a largo plazo de maquinaria, ascensores, carretillas elevadoras, instalaciones subterráneas, plataformas petrolíferas, etc.
Película de cera para proteger contra la corrosión a la intemperie a largo plazo. Ideal para la protección a largo plazo de maquinaria, ascensores, carretillas elevadoras, instalaciones subterráneas, plataformas petrolíferas, etc.
Cualidades
Película de cera para proteger contra la corrosión a la intemperie a largo plazo. Ideal para la protección a largo plazo de maquinaria, ascensores, carretillas elevadoras, instalaciones subterráneas, plataformas petrolíferas, etc.
Aplicaciones
Superficies metálicas
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 20000 ml |
|---|---|
| Embalaje | drum |
| Cantidad de paquetes | bidón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1217,94 € Sin IVA
/ unidad
1473,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días