Referencias
Uvex:9193880
Rubix:798827087000
EAN:4031101668307


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | verde |
| Material ocular | plástico |
Documentos
Detalles de producto : GAFA FOTOCROMATICA SPORTSTYLE 804
Así es como funciona la protección ocular hoy en día. El modelo uvex sportstyle representa una nueva generación de gafas de protección innovadoras: el diseño de líneas claras y deportivo se combina con la más alta funcionalidad y seguridad. ¡A todo el mundo le gusta lucir este peso ligero!
Uvex Sportstyle – Diseño innovador que le sienta bien a cualquiera.
Cualidades
Ligera como una pluma con un peso de tan solo 23 gramos.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | verde |
| Material ocular | plástico |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | gris |
| Material de derivación | plástico |
| Material Principal | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,54 € Sin IVA
/ unidad
29,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días