71511-00000 GAFA TORA CCS

3M™ Solus™ CCS Gafas de seguridad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000043086
Rubix:798233145000
fabricante:7000043086
EAN:04046719416400
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 71511-00000 GAFA TORA CCS


Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ CCS son ideales para usuarios que se ven expuestos al ruido de forma intermitente.Nuestras gafas de seguridad sin montura cuentan con patillas de color verde lima y sistema de control con cordón (CCS) que permite a los usuarios instalar determinados tapones auditivos con cable E-A-R™ conectados y tenerlos listos para usar en todo momento. El exclusivo diseño de la patilla permite sujetar el cordón de los tapones para mantenerlos a mano de forma segura y para que no se enreden. Cuando no se usan los tapones con cordón, la función de CCS hace que se puedan usar como cordón para llevar al cuello las gafas de protección.La lente de policarbonato cuenta con un recubrimiento antiempañante y antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ que ofrece una protección antiempañante superior y una mayor durabilidad y que resiste el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antiempañantes tradicionales, incluso después de hasta 25 lavados con agua*.*Pruebas internas de 3M según los métodos descritos en la norma EN168, en comparación con los recubrimientos antiempañantes tradicionales.
Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ CCS son unas gafas de seguridad sin montura con patillas de color verde lima y sistema de control con cordón (CCS) para instalar tapones con cordón. La lente de policarbonato cuenta con recubrimiento antiempañante y antirrayaduras Scotchgard™ en ambos lados que mejoran la visión y la durabilidad. Disponible en una gama de opciones de lentes.

Cualidades

Gama moderna de 3M™ Solus™ Gafas de seguridad con sistema de control de cable (CCS) que mantiene las gafas y los tapones con cordón sujetos y listos para usar Diseñado para trabajadores que se ponen y se quitan las gafas frecuentemente durante el día El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos) Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos Disponible con una junta de espuma extraíble

Aplicaciones

La Gafas de seguridad 3M™ Tora™ CCS 71511-00000M son muy prácticas para aquellos trabajadores que se ven de vez en cuando expuestos a entornos ruidosos; cuando no se están utilizando los tapones, el sistema CCS contribuye a evitar que se pierda el protector auditivo. Este diseño exclusivo de las patillas mantiene sujeto el cordón de los tapones para que se mantengan en su sitio y no se enreden con nada mientras se estén utilizando. Además, si no se llevan puestos, el sistema CCS permite utilizar los tapones con cordón como cable alrededor del cuello que sirve para llevar las gafas protectoras.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje86,85 g
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablesno
Colorincoloro
8,09 € Sin IVA
/ unidad
9,79 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h