GAFA DE PATILLA 9198257 PHEOS CX2 AZUL/GRIS LENTE INCOLORA UV400

Gafas de sol PHEOS CX2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Uvex:9198257
Rubix:799171289000
fabricante:9198257
EAN:4031101634449
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GAFA DE PATILLA 9198257 PHEOS CX2 AZUL/GRIS LENTE INCOLORA UV400


Uvex Pheos CX2 es la solución ideal para una mayor comodidad y protección frente a las proyecciones, en todas las situaciones. Una prueba de pulverización demuestra que las gafas de protección Uvex pheos cx2 son perfectamente estancas: tanto de frente, según la norma en vigor, como por encima y alrededor de los ojos, según la norma Uvex. La garantía de una protección perfecta, incluso cuando se trabaja en altura. Normas EN166, EN172 (versión ahumada).

Cualidades

Tecnología X-Twist: El efecto muelle de las ramas ultrasuaves permite adaptarse a la forma de la cabeza. X-tended Eyeshield: El componente flexible inyectado directamente en el ocular protege eficazmente contra la intrusión de polvo y agua. Concepto de rama innovador para una ventilación excepcional y un clima ocular sano. Las dimensiones de las gafas de sol Uvex Pheos cx2 se sitúan entre las de las Pheos Uvex y Uvex Pheos S.

Aplicaciones

Las gafas de sol Uvex Pheos y Uvex Pheos S ya ofrecen una excelente cobertura de la zona ocular. En caso de riesgo importante de proyecciones de pequeñas partículas o en entornos especialmente polvorientos.

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablesno
Colorgris
9,60 € Sin IVA
/ unidad
11,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Ocular