IRIDPSI2 IRI-S GAFAS DE SEGURI DAD

Iri-S

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bollé Safety:IRIDPSI2
Rubix:798440447000
fabricante:IRIDPSI2
EAN:3660740007010
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IRIDPSI2 IRI-S GAFAS DE SEGURI DAD


Gafa de seguridad incolora con un índice de transmisión de la luz de un 90 %. Compatible con el tratamiento PLATINUM antivaho. Un modelo de gafas de protección universal, ultra-modulable que se adapta infinitamente a cada usuario gracias a su puente nasal Flex,con memoria de forma. IRI-S también está disponible con correcciones dióptricas. Marcado de lente 2C-1,2 1 FT.

Cualidades

A model, a unique size. Bi-material, ergonomic and swivel branches. Adjustable nose B-Flex.

Aplicaciones

Outdoors

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)167,8x150,9x47,8 mm
Peso neto28 g
Peso con embalaje28 g
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablesno
Colorincoloro
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Ocular