GAFAS DE PATILLA I-5 ANTRACITA/AZUL LENTE INCOLORA, SUPRAVISION SAPPHIRE
Gafas de seguridad
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:9183065
Rubix:799200302000
EAN:4031101939988




Resumen técnico
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA I-5 ANTRACITA/AZUL LENTE INCOLORA, SUPRAVISION SAPPHIRE
Protección fiable gracias a su diseño innovador y moderno: con su pantalla ocular x-tended y su pantalla lateral, se puede confiar en la uvex i-5 para proteger los ojos en muchas situaciones. Sus sofisticadas características garantizan un confort superior incluso durante largos periodos de uso.
Cualidades
-Deportivas gafas de seguridad de primera calidad con una gama de características adaptativas: Tecnología de montura de sellado suave
Se envuelve alrededor de la ceja proporcionando protección frente a
la entrada de partículas
La pantalla lateral X-tended ofrece protección adicional frente a
peligros
Las patillas ergonómicas con inclinación múltiple
Puntos de ajuste y longitud permiten un alto nivel de
individualización.br>Puntos y ajuste de longitud permiten un alto nivel de
Individualización para asegurar un buen ajuste para todas las
Formas faciales y anchos de cabeza
Los extremos de las patillas de agarre suave proporcionan un
ajuste cómodo y seguro.Ajuste sin presión
La almohadilla nasal suave y flexible se adapta al usuario, proporcionando un ajuste antideslizante y sin presión
Lente de policarbonato resistente con la tecnología de revestimiento
Supravision de uvex probada: antivaho
permanente.Y resistente a los arañazos
UV400 - 100% de protección contra la peligrosa radiación UVA
Y UVB de hasta 400 nm
La junta de montura con clip opcional proporciona una protección adicional
Contra partículas, suciedad y polvo
Sin metal
Se envuelve alrededor de la ceja proporcionando protección frente a
la entrada de partículas
La pantalla lateral X-tended ofrece protección adicional frente a
peligros
Las patillas ergonómicas con inclinación múltiple
Puntos de ajuste y longitud permiten un alto nivel de
individualización.br>Puntos y ajuste de longitud permiten un alto nivel de
Individualización para asegurar un buen ajuste para todas las
Formas faciales y anchos de cabeza
Los extremos de las patillas de agarre suave proporcionan un
ajuste cómodo y seguro.Ajuste sin presión
La almohadilla nasal suave y flexible se adapta al usuario, proporcionando un ajuste antideslizante y sin presión
Lente de policarbonato resistente con la tecnología de revestimiento
Supravision de uvex probada: antivaho
permanente.Y resistente a los arañazos
UV400 - 100% de protección contra la peligrosa radiación UVA
Y UVB de hasta 400 nm
La junta de montura con clip opcional proporciona una protección adicional
Contra partículas, suciedad y polvo
Sin metal
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | si |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,81 € Sin IVA
/ unidad
14,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días