GAFAS DE PATILLA SECUREFIT 100 MONTURA AZUL, LENTE INCOLORA

3M™ SecureFit™ Gafas de seguridad serie 100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100244064
Rubix:798931568000
fabricante:7100244064
EAN:04054596869370
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA SECUREFIT 100 MONTURA AZUL, LENTE INCOLORA


Si necesita una protección ocular económica diseñada para un uso prolongado, use las gafas de seguridad 3M™ SecureFit de la serie 100. La serie 100 ofrece un popular diseño de lente deportiva, que aporta un aspecto renovado a la familia de gafas de seguridad SecureFit. Estas ligeras gafas de seguridad cuentan con un innovador diseño de patillas de 3M con nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda, que permiten que las patillas se flexionen y se autoajusten al tamaño y la forma de la cabeza del usuario. El diseño de estas gafas de seguridad aplica presión sobre la parte posterior de la cabeza, menos sensible, en lugar de sobre las patillas, logrando un ajuste cómodo incluso al mover rápidamente la cabeza. Además, la serie 100 de SecureFit tiene un diseño de patilla plano y flexible que combina bien con las orejeras protectoras 3M™.
La forma refinada y deportiva de las gafas de 3M™ SecureFit™ serie 100 se une al diseño patentado de las patillas, que se autoajustan a diferentes tamaños de cabeza para conseguir un ajuste elegante y cómodo durante periodos prolongados.

Cualidades

Gama económica y resistente de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™;El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza;Diseño envolvente delgado que sienta mejor en rostros más pequeños;Paquete a granel económico (pack de 5) disponible (solo montura negra);El diseño plano y flexible de las patillas combina bien con las orejeras de protección de 3M™.;El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento;Fáciles de limpiar

Aplicaciones

Manufacturing;Metal Working & Processing;Construction;Food & Beverage Manufacturing;Pharmaceutical Industry

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablesno
Colornegro
138,00 € Sin IVA
/ 20 unidades
166,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Ocular