GAFA BAXTER CSP ANTIVAHO/ANTIRAYADURAS

Baxter

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bollé Safety:BAXCSP
Rubix:798864260000
EAN:3660740007768
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularmarrón
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GAFA BAXTER CSP ANTIVAHO/ANTIRAYADURAS


Alternativa al modelo TRACKER, BAXTER ofrece un confort absoluto gracias a su montura ultraenvolvente. Dotada de una espuma estanca y un ingenioso sistema de fijación de la cinta, BAXTER ofrece una eficaz protección frente a las proyecciones sólidas, líquidas y al polvo. BAXTER estará pronto disponible en la gama RX. Marcado de lente 2C-1,2 1 BT KN.

Cualidades

Enhanced protection. Surrounding frame. Waterproof foam and removable braid. Platinum treatment.

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularmarrón
Material ocularpolicarbonato
Colornegro
Material de derivaciónnilón
Material Principalpolicarbonato
Tipoprescripción
15,77 Sin IVA
/ unidad
19,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Ocular