MODULO HERRAMIENTA 163-98-17 LLAVE COMBINADA
Módulo de almacenamiento equipado Hazet
Ver información técnicaReferencias
Hazet:163-98/17
Rubix:799288509000
EAN:4000896145690
Detalles de producto : MODULO HERRAMIENTA 163-98-17 LLAVE COMBINADA
Módulo de herramientas llaves combinadas, de 17 piezas, módulo 2/3
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.
Juego de llaves combinadas, 17 piezas
17 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.
Juego de llaves combinadas, 17 piezas
17 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,60 € Sin IVA
/ unidad
407,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


