MODULO ESPUMA C/ALICATES Y MARTILLO BOLA TIPO A

Alicates y martillo de tipo bola con entrelazado de espuma

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:890441
Rubix:799045881000
EAN:3660338429538
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos20
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MODULO ESPUMA C/ALICATES Y MARTILLO BOLA TIPO A


Adecuado para uso con gabinete de rodillos: Ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composición:
- Martillo de punta intercambiable 32m cara / 450g1lb
- Martillo de bola con mango de fibra de vidrio
- Alicate multigrip
- Alicate de corte diagonal 160mm
- Alicate de punta plana 160mm
- Juego de llaves hexagonales 1.5-10mm
- Juego de llaves hexagonales de punto de bola 1.5-10mm
- Juego de punzones paralelos de serie larga de 6 piezas: 3,4,5,6,7,8mm
- Cincel de corte de punta desplazada 240mm
- 150 x 13mm Punzón central
- Escribiente 4mm
- Cuchillo de 18mm de corte por rotura.
Algunos productos están disponibles individualmente.

Cualidades

Polietileno de alta densidad: 45Kg/m3 proporcionando resistencia y una muy buena sujeción.

Información técnica


Atributos
Número de elementos20
Altura30 mm
Anchura540 mm
Profundidad410 mm
281,86 € Sin IVA
/ unidad
341,05 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días