MODULO ESPUMA C/CARRACA Y VASOS 1/4 TIPO A
Inserciones de espuma ¼ llaves de vaso y tuercas tipo A
Ver información técnicaReferencias
Roebuck:890447
Rubix:799045877000
EAN:3660338429576

Detalles de producto : MODULO ESPUMA C/CARRACA Y VASOS 1/4 TIPO A
Producto apto para uso con gabinete de rodillos: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composición:
- Llave de carraca de 72 dientes 1/4 125mm
- Mango deslizante 1/4
- Socket hexagonal 1/4 '' 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- Adaptador 1/4
- Extensión 1/4 50mm
- Extensión 1/4 100mm
- Socket hexagonal de accionamiento 1/4
- Mango giratorio de accionamiento
- Caja de 30 bits
Algunos productos están disponibles individualmente.
Composición:
- Llave de carraca de 72 dientes 1/4 125mm
- Mango deslizante 1/4
- Socket hexagonal 1/4 '' 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- Adaptador 1/4
- Extensión 1/4 50mm
- Extensión 1/4 100mm
- Socket hexagonal de accionamiento 1/4
- Mango giratorio de accionamiento
- Caja de 30 bits
Algunos productos están disponibles individualmente.
Cualidades
Polietileno de alta densidad: 45Kg/m3 proporcionando resistencia y una muy buena sujeción.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 48 |
|---|---|
| Altura | 30 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Profundidad | 410 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,80 € Sin IVA
/ unidad
138,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días