Referencias
Led Lenser:502196
Rubix:799295821000
fabricante:502196
EAN:4058205021050
Detalles de producto : LINTERNA DE CASCO SERIE H H15 WORK
Linterna de casco LED con batería recargable H15R Work
Características: de plástico con cuerpo de refrigeración de aluminio. LED Xtreme, con función Boost, con regulación de intensidad variable y enfoque de rosca variable, fuertemente sellado mediante tecnología Flex-Sealing. Con sistema de control de temperatura, luz natural, tecnología de enfriamiento, ópticas multinúcleo, bloqueo de transporte, sin destellos, función de memoria y luz de emergencia. Suministro con batería de ion de litio de 7,4 V/4800 mAh, clip de sujeción, cinta de silicona para casco, clip de cinturón, cable alargador y cable de carga magnético.
Características: de plástico con cuerpo de refrigeración de aluminio. LED Xtreme, con función Boost, con regulación de intensidad variable y enfoque de rosca variable, fuertemente sellado mediante tecnología Flex-Sealing. Con sistema de control de temperatura, luz natural, tecnología de enfriamiento, ópticas multinúcleo, bloqueo de transporte, sin destellos, función de memoria y luz de emergencia. Suministro con batería de ion de litio de 7,4 V/4800 mAh, clip de sujeción, cinta de silicona para casco, clip de cinturón, cable alargador y cable de carga magnético.
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 2500 lm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,00 € Sin IVA
/ unidad
240,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días