DIN 471 INOX A1 M-065 [E 65 INOX] - CIRE65A9941 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE65A9941
Rubix:799108653000
fabricante:0471265
EAN:4043377039941


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-065 [E 65 INOX] - CIRE65A9941 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 65X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 2.5 mm |
| Tipo | anillos de seguridad para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
148,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
60.8 mm
Diámetro exterior
65 mm