DIN 471 INOX A1 M-088 [E 88 INOX] - CIRE88A0795 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE88A0795
Rubix:799113225000
fabricante:0471288
EAN:4043377410795


Resumen técnico
| Diámetro interior | 82.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-088 [E 88 INOX] - CIRE88A0795 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 88X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 82.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 3 mm |
| Tipo | circlips para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
673,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
82.5 mm
Diámetro exterior
88 mm