Referencias
Megadyne:SPA1450
Rubix:798679550000

Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1450 mm |
Detalles de producto : SPA 1450
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1450 mm |
| Longitud interior | 1405 mm |
| Longitud exterior | 1468 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Revestido | si |
| Serie | oleostatic gold |
| Forma de dientes | smooth (wrapped, no teeth) |
| Material | polychloroprene (cr) body compound; sbr top and bottom cushion; high-tensile polyester cords; fabric (cotton/polyester) cover |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,05 € Sin IVA
/ unidad
14,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días