Referencias
Gates:SPC6500 SUPERHC
Rubix:798378597000
fabricante:933506500
EAN:5412571079906




Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 6500 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPC 6500LW SUPER HC
Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
Cualidades
- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 6500 mm |
| Longitud interior | 6500 mm |
| Longitud exterior | 6530 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | cr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,95 € Sin IVA
/ unidad
220,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días