TERMOMETRO LASER 2,5% DX.T100PB OFERTA

Infrared Thermometer

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:DX.T100PB
Rubix:798498647000
EAN:3148519066111
brand logo
Resumen técnico
Temperatura mín.-60 °C
Temperatura máx.625 °C
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TERMOMETRO LASER 2,5% DX.T100PB OFERTA


Cualidades

•Provides non contact infrared temperature measurement with laser guide or by contact with K thermocouple
D/S ratio (distance : surface): 16:1
Emissivity: adjustable
Mode: Min / Max, Differential, Instant, Average, Alarm (high and low)
Connector for measuring with "K" thermocouples

Información técnica


Atributos
Temperatura mín.-60 °C
Temperatura máx.625 °C
Peso0.228 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,00 Sin IVA
/ unidad
171,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días