Referencias
SKF:TKTL 11
Rubix:798900851000
EAN:7316579297714


Resumen técnico
| Resolución infrarroja | 0,1 °c |
|---|---|
| Óptica | 8x |
| Temperatura mín. | -60 °C |
Documentos
Detalles de producto : TKTL 11
SKF ofrece una amplia gama de termómetros infrarrojos portátiles, ligeros y fáciles de usar para inspecciones térmicas. Estas herramientas portátiles le ayudan a detectar diferencias de temperatura en aplicaciones técnicas y no técnicas, esto con el fin de percibir información sobre anomalías en el funcionamiento. Los termómetros infrarrojos SKF están equipados con múltiples láseres que le ayudan a apuntar con facilidad y precisión al objeto.
Cualidades
Pantalla LCD en color
- 8 láseres de puntería
- Emisividad fija
- Alta precisión
- Tiempo de respuesta rápido
- Relación DS de 16:1
- 8 láseres de puntería
- Emisividad fija
- Alta precisión
- Tiempo de respuesta rápido
- Relación DS de 16:1
Información técnica
Atributos
| Resolución infrarroja | 0,1 °c |
|---|---|
| Óptica | 8x |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 625 °C |
| Peso | 0.4 kg |
| Error admisible | 2 % |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,60 € Sin IVA
/ unidad
237,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días