Referencias
Bahco:BLT550
Rubix:798603873000
EAN:7314150243556


Resumen técnico
| Resolución infrarroja | 0,1 °c |
|---|---|
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Temperatura máx. | 550 °C |
Documentos
Detalles de producto : BLT550
Cualidades
•Non-contact infrared thermometers with a laser pointer for checking temperatures of engines, coolants, A/C, exhausts, machine parts, circuit boards, heaters, etc
12 hour battery life in laser mode
12 hour battery life in laser mode
Información técnica
Atributos
| Resolución infrarroja | 0,1 °c |
|---|---|
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Temperatura máx. | 550 °C |
| Error admisible | 1.5 % |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,66 € Sin IVA
/ unidad
81,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días