LLAVE 4 HUELLAS P/ARMARIOS ELEC. 985548

Llave 4 huellas para armarios

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:985548
Rubix:798476022000
EAN:3148516236548
brand logo
Resumen técnico
Tipo de llavellave para armarios de control
Número de llaves4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE 4 HUELLAS P/ARMARIOS ELEC. 985548


• Herramienta suministrada con un adaptador 6 caras para puntas de 1/4" - 6,35 mm. • 4 huellas: - 2 huellas cuadradas: 6, 8 mm (A). - 1 huella triangular: 9 mm (B). - 1 huella cilíndrica con ranura: 5-14 mm (C). • 1 extremo de huellas de atornillado Phillips® PH 2 (D) y ranura de 7 mm (E).
LLAVE CUATRO HUELLAS PARA ARMARIO

Información técnica


Atributos
Peso neto76 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)60x60x15 mm
Peso con embalaje75 g
Tipo de llavellave para armarios de control
Número de llaves4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,51 Sin IVA
/ unidad
33,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días