Referencias
Facom:FAS.13BK
Rubix:798525844000
EAN:3662424001284

Detalles de producto : FAS.13BK CARRO AMERICAN STYLE
• 1 cajón extra ancho, para las herramientas y objetos voluminosos con 5 módulos: - Dimensiones útiles (L. x P. x H.): 1032 x 421 x 130 mm.• 6 cajones de 3 módulos: - Dimensiones útiles de los cajones (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60-130-200 mm.• 6 cajones de 2 módulos: - Dimensiones útiles de los cajones (L. x P. x H.): 378 x 421 x 60-130-200 mm.
CARRO AMERICAN STYLE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 500x1166x1042 mm |
|---|---|
| Peso neto | 135000 g |
| Número de cajones | 13 |
| Carga admisible | 1000 kg |
| Anchura | 1042 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 1166 mm |
| Material | metal |
| Número de elementos | 13 |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2395,72 € Sin IVA
/ unidad
2898,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días