Referencias
Fortis Tools:63610090, 9652040090
Rubix:799282052000
fabricante:4317784730266
EAN:4317784730266
Detalles de producto : JUEGO DESTORNILLADORES ACODADOS 6PZS.
Surtido de llave Allen para cabeza plana y de estrella
Características: Varillas de acero al cromo vanadio, cromado satinado, con puntas giradas a 90° y 180°. Suministro en funda textil.
Contenido del juego:
3 llaves Allen planas 4 + 4; 5,5 + 5,5; 8 + 8 mm
2 llaves Allen de estrella PH 1 + PH 2; PH 2 + PH 3
1 llave Allen de estrella PZ 1 + PZ 2
Características: Varillas de acero al cromo vanadio, cromado satinado, con puntas giradas a 90° y 180°. Suministro en funda textil.
Contenido del juego:
3 llaves Allen planas 4 + 4; 5,5 + 5,5; 8 + 8 mm
2 llaves Allen de estrella PH 1 + PH 2; PH 2 + PH 3
1 llave Allen de estrella PZ 1 + PZ 2
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,62 € Sin IVA
/ unidad
41,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días





