Referencias
Beta Tools:96TINOX 3
Rubix:798439739000
fabricante:000961936
EAN:8014230726281

Documentos
Detalles de producto : 96TINOX 3-LL MACHO HEX.ACODADA Y MANGO
Llaves macho hexagonales con mango • Alta resistencia a la corrosión. • Excelentes características mecánicas. • Evita el óxido improprio. • Extremos hexagonales calibrados, para un acoplamiento perfecto con el tornillo. • El atento estudio de las proporciones del mango ergonómico, en función del tamaño de la llave, asegura aprietes elevados incluso en espacios reducidos.
Llaves macho hexagonales acodadas con mango, de acero inoxidable
Cualidades
Allen wrenches with stainless steel operating handle
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x85x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Número de elementos | 2 |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,26 € Sin IVA
/ unidad
16,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
