1998M/15T

Juego de llaves Allen 1998M

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1998M/15T
Rubix:798212162000
EAN:7314150186242
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos15
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1998M/15T


Juego de llaves Allen en ángulo con pasador, niqueladas, métricas. En estuche de plástico. Marcado del tamaño en la barra para una fácil identificación. Orificio para colgar.

Cualidades

•Size stamped in the blade for easy identification
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole

Información técnica


Atributos
Peso neto2810 g
Número de elementos15
Huellahex / allen
Tamaño de huella2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;9 mm;10 mm;12 mm;14 mm;17 mm;19 mm;22 mm
68,06 € Sin IVA
/ unidad
82,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días