Referencias
Bahco:BE-9878
Rubix:798279342000
EAN:7314150186259

Documentos
Detalles de producto : BE-9878
Cualidades
•Tamaño estampado en el vástago para una fácil identificación
Todos los tamaños marcados en la tapa para facilitar la selección
Soporte compacto de dos componentes con orificio para colgar
Todos los tamaños marcados en la tapa para facilitar la selección
Soporte compacto de dos componentes con orificio para colgar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270 g |
|---|---|
| Número de elementos | 9 |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;9 mm;10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,95 € Sin IVA
/ unidad
15,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días