Referencias
Bahco:1995M/15T
Rubix:798210938000
EAN:7314150123667

Detalles de producto : 1995M/15T
Juego de llaves hexagonales acodadas con pasador, bruñidas, métricas. En estuche de plástico. Marcación de la medida en el estuche, para un fácil reconocimiento. Orificio para colgar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2810 g |
|---|---|
| Número de elementos | 15 |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;9 mm;10 mm;12 mm;14 mm;17 mm;19 mm;22 mm |
| Material | acero de alta calidad (totalmente templado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,19 € Sin IVA
/ unidad
76,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días