Referencias
Festo:VUVG-L14-T32C-M-G18-P1
Rubix:799260240000
fabricante:8033526
EAN:4052568428891

Detalles de producto : VUVG-L14-T32C-M-G18-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 7 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 550 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 ... 8 bar |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,90 € Sin IVA
/ unidad
90,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días