VPA542-1-02FA

Válvula de asiento piloto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VPA542-1-02FA
Rubix:798844742000
fabricante:VPA542-1-02FA
EAN:3618036557862
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula neumática de 3 orificios
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPA542-1-02FA


La válvula accionada por aire de 3 puertos SMC, VPA300/500/700, está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montada en base. La VPA ofrece una alta capacidad de flujo de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Es posible utilizar la serie como válvula selectora o válvula distribuidora. La VPA se puede cambiar de un estilo normalmente cerrada a un estilo normalmente abierta.
Body Size: 5 (3/8)
Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard
Port Size: 02 (1/4)
Thread: F [G (PF)]
Passage: A (Normally Closed)
Option: None

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x91x46 mm
Peso neto270 g
Tipoválvula neumática de 3 orificios
Número de puertos3
88,59 Sin IVA
/ unidad
107,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días